Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104414180 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0606800100550380000001 EAN/GTIN: 4026303719261 |
| |
|
| | |
| DIN7504 5.5x38 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Anwendung: Die Flügelschrauben bohren sich anhand der Flügel ein Durchgangsloch ins Holz. Der Flügelbruch folgt unmittelbar nach dem Auftreffen auf das Metall. Die Schrauben bohren sich durch das Metall, formen ein Gewinde und befestigen somit das Holzteil auf Metall. Durch die Rippen unter dem Kopf versenken sich die Schrauben selbständig im Holz.
Hinweis: Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PH 3 | DIN: | 7504 | d1: | 5,5 mm | d2: | 10,8 mm | Form: | O | für Blechstärke: | 1,75 - 5,25 mm | k: | 3,4 mm | L: | 38 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | 5,5x38 mm | Gewinde: | Blechgewinde | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Holzbohrschraube, bohrschrauben ohne din, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Flügel-Bohrschrauben, Flügelbohrschrauben, Flügelschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0745* | € 0,0994* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 14,25* | € 19,77* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 15,54* | € 21,47* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 17,71* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 49,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|