Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504 4.8x45 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504 4.8x45 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Produktbild zu DIN7504 4.8x45 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Skizze zu DIN7504 4.8x45 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Skizze zu DIN7504 4.8x45 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Symbol zu DIN7504 4.8x45 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Symbol zu DIN7504 4.8x45 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf
Artikel-Nr.:
     3145-104414178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     750804800450000201
EAN/GTIN:
     4044521047843
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
holzbohrschraube
DIN7504 4.8x45 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Flügelbohrschraube Senkkopf

Anwendung:
Die Flügelschrauben bohren sich anhand der Flügel ein Durchgangsloch ins Holz.
Der Flügelbruch folgt unmittelbar nach dem Auftreffen auf das Metall.
Die Schrauben bohren sich durch das Metall, formen ein Gewinde und befestigen somit das Holzteil auf Metall.
Durch die Rippen unter dem Kopf versenken sich die Schrauben selbständig im Holz.


Hinweis:
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
9,5 mm
Form:
O
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
3 mm
L:
45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,8x45 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Flügel-Bohrschrauben, Flügelbohrschrauben, Flügelschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1602*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.