Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504O 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7504O 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Produktbild zu DIN7504O 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Skizze zu DIN7504O 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Symbol zu DIN7504O 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Symbol zu DIN7504O 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482
Artikel-Nr.:
     3145-104414107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0606400100290190000001
EAN/GTIN:
     4001796373244
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN7504O 2.9x 19 Phillips-KS verzinkt Senkkopf-Bohrschraube ~ISO15482

Entspricht EN ISO 15482.

Voll oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7504
d1:
2,9 mm
d2:
5,5 mm
Form:
O
für Blechstärke:
0,7 - 1,9 mm
k:
1,7 mm
L:
19 mm
lb:
ca. 6,4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
15482
Größe:
2,9X19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, bohrschraube din 7504 o, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkblechschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0187*
€ 0,026*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 9,64*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 12,66*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,23*
€ 14,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.