Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 2.9x 16 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 2.9x 16 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu DIN7982C 2.9x 16 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu DIN7982C 2.9x 16 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 2.9x 16 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 2.9x 16 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104412413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079820160029016
EAN/GTIN:
     4043952540503
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
DIN7982C 2.9x 16 Torx10 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
DIN:
7982
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,5 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
1,7 mm
L:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
2,9x16 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, din 7982 torx 2,9x16, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrundblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00622*
€ 0,00888*
Lager 3145
2320
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0183*
€ 0,0249*
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 12,86*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,14*
€ 13,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.