Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7982 C 2,9X16-T GAL VZ Senk-Blechschraube, ISR, Stahl gehärtet, 2,9x16 -C-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07982_C_T_AK.JPG
D07982_C_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7982 C 2,9X16-T GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7982 C 2,9X16-T GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952540503
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 16 -C-T10 VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.90 Form: Form C-ISR Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.90
Form:
Form C-ISR
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7982
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0063*
€ 0,0063*
4 Tage
32000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00458*
€ 0,00679*
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00468*
€ 0,00716*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00622*
€ 0,00853*
7 Tage
32200
2000
€ 5,59*
ab € 0,00652*
€ 0,00895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0063*
€ 0,0075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.