Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REISSER Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 Teilgewinde Torx 30 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu REISSER Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 Teilgewinde Torx 30 Edelstahl A2
Symbol zu REISSER Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 Teilgewinde Torx 30 Edelstahl A2
Symbol zu REISSER Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 Teilgewinde Torx 30 Edelstahl A2
Symbol zu REISSER Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 Teilgewinde Torx 30 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104406800
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     58951/2
EAN/GTIN:
     4005674589512
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
REISSER Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 Teilgewinde Torx 30 Edelstahl A2

HBS Tellerkopf Holzbauschraube - Die Tellerkopfschraube mit DRIBO® Bohrsegment.

Produktvorteile:
  • mit DRIBO® Bohrsegment
  • schnelles Einschrauben durch große Steigung
  • minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich
  • reduzierter Einschraubwiderstand
  • mühelose Verbindung auch im Rahmen- und Leistenbereich
  • ETA-11/0106

Anwendungsbereiche:
  • Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.
  • Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Carports



Hinweis:
Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Weitere Informationen:
d2 max.:
13,8 mm
Material:
Edelstahl
L1:
36 mm
Marke:
Eigenmarke
d1:
6 mm
L:
60 mm
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
Form:
TG
Antrieb:
TX 30
k:
1,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, tellerkopfschrauben edelstahl 6x60, edelstahl tellerkopfschraube, edelstahl tellerkopfschraube 6x60, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, TK, Tellerkopfschrauben, Torxschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
600
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,25*
€ 7,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,36*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.