Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 40 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 40 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 40 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 40 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 40 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 40 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 40 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047450 40/24
EAN/GTIN:
     4043377202321
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 40 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A4

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Marke:
Eigenmarke
Form:
TG
Antrieb:
TX 25
k max.:
3 mm
Material:
Edelstahl
L1:
24 mm
d2 max.:
10 mm
Kopfform:
Senkkopf
d1:
5 mm
Oberfläche:
A4
L:
40 mm
Größe:
5.0x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf tx25 5x40, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1154*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.