Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047230 30
EAN/GTIN:
     4043377247032
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
d1:
3 mm
Form:
VG
Material:
Edelstahl
L:
30 mm
Antrieb:
TX 10
d2 max.:
6 mm
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Oberfläche:
A2
k max.:
1,8 mm
Größe:
3.0x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbauschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.