Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S&P Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x200 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x200 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Produktbild zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x200 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Skizze zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x200 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x200 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x200 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x200 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9250280 200/80
EAN/GTIN:
     4043377253064
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
S&P Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x200 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2

Anwendungsbereiche:
Außenbereich: z.B. Carports, Spielplatzgeräte, Vordächer, Brückenbeläge aus Bohlen, Balkone, etc.; Verschraubung von Blechen: z.B: Solar-Dachhaken; Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze. Mit europäisch technischer Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Form:
TG
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX 40
d1:
8 mm
L:
200 mm
L1:
80 mm
d2 max.:
20 mm
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
8.0x200 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube tellerkopf 8.0x200, edelstahl tellerkopfschraube, holzbauschraube tellerkopf, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, TK, Tellerkopfschrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3116*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6816*
€ 2,0011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6516*
€ 1,9654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5916*
€ 1,894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5516*
€ 1,8464
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3116*
€ 1,5608
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.