Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S&P Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x160 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x160 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Produktbild zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x160 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Skizze zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x160 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x160 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x160 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu S&P Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x160 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9250260 160/70
EAN/GTIN:
     4043377252258
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
S&P Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x160 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2

Anwendungsbereiche:
Außenbereich: z.B. Carports, Spielplatzgeräte, Vordächer, Brückenbeläge aus Bohlen, Balkone, etc.; Verschraubung von Blechen: z.B: Solar-Dachhaken; Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze. Mit europäisch technischer Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Form:
TG
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX 25
d1:
6 mm
L:
160 mm
L1:
70 mm
d2 max.:
15 mm
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
Größe:
6.0x160 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube tellerkopf a2, edelstahl tellerkopfschraube, holzbauschraube tellerkopf, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, TK, Tellerkopfschrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.