Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Halbrundkopf 6.0x 35 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 6.0x 35 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 6.0x 35 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 6.0x 35 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 6.0x 35 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 6.0x 35 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 6.0x 35 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104406158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9045260 35
EAN/GTIN:
     4043377199218
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube Halbrundkopf 6.0x 35 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
6 mm
d2 max.:
11,9 mm
Form:
VG
k max.:
4 mm
L:
35 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
6.0x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2 halbrundkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube linsenkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1694*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.