Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104406150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9045250 50
EAN/GTIN:
     4043377199126
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 25 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2 max.:
9,9 mm
Form:
VG
k max.:
3,4 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
5.0x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 5x50 torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube linsenkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1374*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.