Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A4
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A4
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A4
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A4
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9050440 40/24
EAN/GTIN:
     4043377205285
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A4

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
L:
40 mm
L1:
40 mm
Oberfläche:
A4
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Kopfform:
Senkkopf
k max.:
2,4 mm
Antrieb:
PZ 2
Material:
Edelstahl
Form:
TG
Marke:
Eigenmarke
Größe:
4.0x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf 4x40, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube 4 x 40, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0677*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.