Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Teilgewinde Torx 10 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Teilgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Teilgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Teilgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Teilgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Teilgewinde Torx 10 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Teilgewinde Torx 10 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047235 30/18
EAN/GTIN:
     4043377200938
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Teilgewinde Torx 10 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
TG
k max.:
2,1 mm
L:
30 mm
L1:
18 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
3.5x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf a2 torx 3,5x30, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbauschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0118*
€ 0,023*
Lager 3145
11000
500
€ 5,90*
ab € 0,0355*
€ 0,0498*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.