Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x100 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x100 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x100 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x100 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x100 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x100 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x100 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047250 100/60
EAN/GTIN:
     4043377201300
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x100 Teilgewinde Torx 25 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
TG
k max.:
2,9 mm
L:
100 mm
L1:
60 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
5.0x100 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, Edelstahlschrauben, Holzbauschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2192*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.