Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube Senkkopf 8.0x220 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x220 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x220 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x220 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x220 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x220 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x220 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047280 220/80
EAN/GTIN:
     4043377201829
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube Senkkopf 8.0x220 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Anwendungsbereiche:
Außenbereich: z.B. Carports, Spielplatzgeräte, Vordächer, Brückenbeläge aus Bohlen, Balkone, etc.; Verschraubung von Blechen: z.B: Solar-Dachhaken; Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 40
d1:
8 mm
d2 max.:
15,1 mm
Form:
TG
k max.:
4,4 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
8.0X220 mm
L1:
80 mm
L:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SNK, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.