Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9066208016032
EAN/GTIN:
     4036758317684
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschraube Senkkopf 8.0x160 Teilgewinde Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Anwendungsbereiche:
Außenbereich: z.B. Carports, Spielplatzgeräte, Vordächer, Brückenbeläge aus Bohlen, Balkone, etc.; Verschraubung von Blechen: z.B: Solar-Dachhaken; Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 40
d1:
8 mm
d2 max.:
15,1 mm
Form:
TG
k max.:
4,4 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
8.0X160 mm
L1:
80 mm
L:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SNK, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,25*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 128,63*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.