Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104405871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9049240 40
EAN/GTIN:
     4043377203311
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,4 mm
L:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
4.0x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube a2 4x40 pz, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube halbrundkopf, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube 4 x 40, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,067*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,18*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.