Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104405869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9049240 30
EAN/GTIN:
     4043377203298
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Linsensenkkopf 4.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,4 mm
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
4.0x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4x30 a2, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube halbrundkopf, spanplattenschraube a2, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0523*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.