Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9050250 50/30
EAN/GTIN:
     4043377204622
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Teilgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
TG
k max.:
2,9 mm
L:
50 mm
L1:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
5.0x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5x50 a2, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0954*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.