Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9050240 40
EAN/GTIN:
     4043377204134
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
d2 max.:
8 mm
Antrieb:
PZ 2
L:
40 mm
k max.:
2,4 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
d1:
4 mm
Form:
VG
Größe:
4.0x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube a2 4x40 pz, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube 4 x 40, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0488*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.