Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9050235 30
EAN/GTIN:
     4043377203960
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Form:
VG
Material:
Edelstahl
k max.:
2,1 mm
d1:
3,5 mm
Oberfläche:
A2
Antrieb:
PZ 2
Marke:
Eigenmarke
L:
30 mm
d2 max.:
7 mm
Größe:
3.5x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube vollgewinde senkkopf 3,5 x 30 mm, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,035*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.