Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Skizze zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
LOGO zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Technisches Datenbaltt zu SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber
Artikel-Nr.:
     3145-104405451
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0151010300253
EAN/GTIN:
     4003530258558
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Rückwandschraube
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
SPAX Rückwandschraube ohne Linse 3.0x 25 TX 10 Wirox-Silber

Flachrückwandkopf für Rückwände.
Mit Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Produktvorteile:
  • Tellerkopf ohne Linse (Schraube trägt nicht auf)
  • Rückwand ist leichter und ohne Beschädigung lös- und wieder verbindbar - z.B. beim Umzug
  • einfache spaltfreie Verbindung
  • der große Schraubenkopf erhöht den Anpressdruck
  • stärkerer Ausziehwiderstand als bei einem Nagel
  • kein vorbohren nötig


Weitere Informationen:
Oberfläche:
Wirox-Silber
Marke:
SPAX
d1:
3 mm
Antrieb:
TX 10
d2 max.:
7,9 mm
L:
25 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Rückwand
Form:
VG
L1:
23 mm
ETA-Bewertung:
nein
Weitere Suchbegriffe: 3x25, Bettschrauben, Spax
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
300
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0331*
€ 0,0482*
Lager 3145
6000
300
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0592*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,892*
€ 8,37*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,952*
€ 12,72*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 16,722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,92*
Zubehör
SPAX International
5000009192109
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.