Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404961
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081020400705
EAN/GTIN:
     4003530004971
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 4.0x 70 Vollgewinde Pozidriv 2 Yellox mit Bewertung

Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,4 mm
L:
70 mm
L1:
50 mm
Material:
Stahl
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
Yellox
Größe:
4.0x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 70, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x70, 4x70, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschraube, Spax, Universalschrauben, Vollgewindespax
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,046*
€ 0,0599*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0455*
€ 0,0655*
3 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0573*
€ 0,0739*
500
pro Kartonage
€ 4,80*
ab € 0,0702*
€ 0,0905*
Lager 3145
6500
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0963*
€ 0,1233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 61,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.