Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x70/50-


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x70/50-
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x70/50-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336455
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600040070
EAN/GTIN:
     4003530004971
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 70/50-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.060· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 70, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x70, DIN, Reyher, Schraube, Senkschrauben, Schrauben, 8000227764
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,0418*
€ 0,0544*
Lager 4757
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0455*
€ 0,065*
3 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0571*
€ 0,0729*
500
pro Kartonage
€ 4,80*
ab € 0,0702*
€ 0,0893*
500
pro Kartonage
€ 4,80*
ab € 0,0699*
€ 0,0893*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0455* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.