Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404590
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010300125
EAN/GTIN:
     4003530105999
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf 3.0x 12 Vollgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
d1:
3 mm
d2 max.:
6 mm
Form:
VG
k max.:
1,8 mm
L:
12 mm
L1:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
3.0x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, 3x12, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschraube, Mehrzweckschrauben, SPAX, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindeschraube, Vollgewindespax, spannplatenschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0111*
€ 0,015*
5 Tage
9000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0173*
3 Tage
8100
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0136*
€ 0,0185*
1 Tag
6300
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0139*
€ 0,0188*
Lager 3145
25000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0186*
€ 0,0248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,88*
Zubehör
SPAX International
5000009192109
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.