Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404367
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010350355
EAN/GTIN:
     4003530162138
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
SPAX Halbrundkopf 3.5x 35 Vollgewinde Torx 15 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,5 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
L1:
32 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
SPAX
Größe:
3.5x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 3,5x35 pan head, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, 3.5x35, HRK, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0303*
€ 0,0393*
Lager 3145
31000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0353*
€ 0,0454*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 24,37*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 24,37*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 20,66*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.