Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgewinde mit Schaft
Vollgewinde mit Schaft
Skizze zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Anwendungsbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404110
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0257000800805
EAN/GTIN:
     4003530176760
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 8.0x 80 VG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4Cut-Fräser, Gleitbeschichtung. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Anwendungsbereiche:
Außenbereich z.B. Carports, Spielplatzgeräte, Vordächer, Brückenbeläge aus Bohlen, Balkone, etc.; Verschraubung von Blechen: z.B: Solar-Dachhaken; Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze.

Einsatz: Außenanwendungen - direkt bewittert

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 40
d2 max.:
20 mm
d1:
8 mm
Form:
VG
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
k max.:
4,4 mm
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
Marke:
SPAX
Größe:
8.0x 80 mm
L:
80 mm
L1:
70 mm
Hinweis:
Vollgewinde mit Schaft
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Holzschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 8 x 80 - t40 a2, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, 8x80, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Niro Spax, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SAX A2, Spax, TK, Tellerkopfschrauben, Torxschrauben, Vollgewinde mit Schaft
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9861*
€ 1,2661*
Lager 3145
6400
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0866*
€ 1,3766*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,20*
€ 32,99*
8 Tage
539
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 32,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 35,985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3766*
€ 1,63815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3466*
€ 1,60245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0866*
€ 1,29305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071038001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.