Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Anwendungsbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404099
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0257000601205
EAN/GTIN:
     4003530183058
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 120 TG Torx 40 Edelstahl A2 mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4Cut-Fräser, Gleitbeschichtung. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Anwendungsbereiche:
Außenbereich z.B. Carports, Spielplatzgeräte, Vordächer, Brückenbeläge aus Bohlen, Balkone, etc.; Verschraubung von Blechen: z.B: Solar-Dachhaken; Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze.

Einsatz: Außenanwendungen - direkt bewittert

Weitere Informationen:
L:
120 mm
Marke:
SPAX
Oberfläche:
A2
d2 max.:
13,6 mm
k max.:
3,1 mm
L1:
68 mm
Antrieb:
TX 30
Größe:
6.0x120 mm
Form:
TG
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
d1:
6 mm
Material:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6619*
€ 0,8419*
Lager 3145
7400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,165*
€ 1,435*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 44,57*
€ 57,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,93*
€ 57,87*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 61,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 143,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.