Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik
Produktbild zu EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik
Skizze zu EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik
Symbol zu EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik
Symbol zu EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik
Symbol zu EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik
ETA-11/0024
LOGO zu EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik
Artikel-Nr.:
     3145-104403535
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     B111818
EAN/GTIN:
     4250207475842
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
EUROTEC Hapatec Fassadenschraube 5.0 x 60 mm - Edelstahl C1, antik

Paneelbefestiger zur Fixierung von Fassadenbrettern.

Bei der Hapatec-Schraube aus gehärtetem Edelstahl handelt es sich um einen Paneelbefestiger, speziell für Hartholz. Die Schraube verfügt über eine Schabenut an der Schraubenspitze, Fräsrippen über dem Gewinde und einen Zierkopf.

Produktvorteile:
  • Fräsrippen erleichtern das Versenken in allen Holzarten
  • die spezielle Schraubengeometrie verringert die Spaltgefahr des Holzes
  • ein Vorbohren ist jedoch besonders bei Harthölzern im Terrassen- bzw. Fassadenbau unbedingt zu empfehlen!
  • korrosionsbeständig bis einschließlich Nutzungsklasse 3 – „frei bewitterte Konstruktionen“ nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
  • Martensitischer Edelstahl 1.4006 (C1)
  • mit Europäische Technische Bewertung ETA-11/0024


Hinweis:
Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
Nicht säurebeständig, nicht geeignet für den Einsatz in aggressiven, salz- oder chlorhaltigen Umgebungen.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
Type:
Hapatec
L:
60 mm
d2 max.:
8,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
C1- antik
L1:
36 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2036*
€ 0,2736*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 33,13*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,39*
€ 33,13*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.