Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 40 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit Zierkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 40 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit Zierkopf
Produktbild zu Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 40 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit Zierkopf
Skizze zu Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 40 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit Zierkopf
Symbol zu Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 40 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit Zierkopf
Symbol zu Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 40 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit Zierkopf
ETA-11/0024
LOGO zu Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 40 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit Zierkopf
Artikel-Nr.:
     3145-104403437
Hersteller:
     HOBOTEC
Herst.-Nr.:
     110296/BLACK
EAN/GTIN:
     4064827164174
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 40 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit Zierkopf

Ideal für die Montage von Anschluss- und Zierleisten im Sichtbereich (z.B. an Fussböden, Fenster- und Deckenleisten, Nut- und Federbrettern).
Das neuartige Gewinde sowie die innovative Bohrspitze ermöglichen neben einem sauberen Sitz zusätzlich hohe Auszugswerte.


Produktvorteile:
  • kein Vorbohren erforderlich
  • keine Riss- bzw. Spaltbildung in engen Randbereichen
  • kein Schlagen der Schrauben durch TX-Antrieb
  • besonders geeignet bei spröden Hölzern



Hinweis:
Martensitischer Edelstahl 1.4006 (C1)
Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 bis 3 nach DIN EN 1995 - Eurocode 5.
Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
Schrauben mit Ø3,2 mm und Ø4,2 mm sind nicht nach ETA bzw. bauaufsichtlicher Zulassung geregelt.

Weitere Informationen:
L1:
24 mm
Antrieb:
TX 10
Form:
TG
L:
40 mm
d2 max.:
5,2 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Marke:
Eurotec
Oberfläche:
martensitisch gehärtet, schwarz
Größe:
3,2x 40 mm
Material:
Edelstahl
d1:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx edelstahl, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben edelstahl, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Hobotec, Holzbohrschrauben, Innensechsrundschrauben, LKO, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Zierkopf-Schrauben, Zierkopfschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,169*
Lager 3145
3000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2056*
€ 0,2556*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 127,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.