| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104403436 Herst.-Nr.: 110295/BLACK EAN/GTIN: 4064827164167 |
| |
|
| | |
| Hobotec Holzbohrschraube 3.2x 35 Torx 10 Edelstahl schwarz gehärtet mit ZierkopfIdeal für die Montage von Anschluss- und Zierleisten im Sichtbereich (z.B. an Fussböden, Fenster- und Deckenleisten, Nut- und Federbrettern). Das neuartige Gewinde sowie die innovative Bohrspitze ermöglichen neben einem sauberen Sitz zusätzlich hohe Auszugswerte. Produktvorteile: - kein Vorbohren erforderlich
- keine Riss- bzw. Spaltbildung in engen Randbereichen
- kein Schlagen der Schrauben durch TX-Antrieb
- besonders geeignet bei spröden Hölzern
Hinweis: Martensitischer Edelstahl 1.4006 (C1) Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 bis 3 nach DIN EN 1995 - Eurocode 5. Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc. Schrauben mit Ø3,2 mm und Ø4,2 mm sind nicht nach ETA bzw. bauaufsichtlicher Zulassung geregelt. Weitere Informationen: | | L: | 35 mm | Material: | Edelstahl | d1: | 3,2 mm | Oberfläche: | martensitisch gehärtet, schwarz | L1: | 19 mm | Marke: | Eurotec | Form: | TG | Größe: | 3,2x 35 mm | Kopfform: | Linsensenkkopf | Antrieb: | TX 10 | d2 max.: | 5,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Hobotec, Holzbohrschrauben, Innensechsrundschrauben, LKO, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Zierkopf-Schrauben, Zierkopfschrauben |
| | |
| |