Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzschraube 6x10x200 Torx 25 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzschraube 6x10x200 Torx 25 verzinkt
Produktbild zu Distanzschraube 6x10x200 Torx 25 verzinkt
Skizze zu Distanzschraube 6x10x200 Torx 25 verzinkt
Skizze zu Distanzschraube 6x10x200 Torx 25 verzinkt
Symbol zu Distanzschraube 6x10x200 Torx 25 verzinkt
Symbol zu Distanzschraube 6x10x200 Torx 25 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104403228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     350.60200.1018
EAN/GTIN:
     9002734032280
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandschraube 6x200
Distanzschraube 6x10x200 Torx 25 verzinkt

Zum Ausrichten und Festschrauben von Unterkonstruktionen in einem Arbeitsgang!
Die Abstandsschraube wird in den Dübel / Untergrund eingedreht, während sich das Kopfgewinde in das Holzanbauteil einschneidet und dieses zug- und druckfest auf Abstand fixiert.
Lange Schrauben für große Distanzen ermöglichen eine Überbrückung von z.B. Rohren und Kabelinstallationen.
Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerksbaustoffe mit entsprechendem Dübel, weiters geeignet für Holz- und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten.
Kann auch verwendet werden zur Befestigung von Fenstern, Türen, Kanthölzern, Verkleidungen, Unterkonstruktionen aus Holz, etc.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
6 mm
Kopf ø:
10 mm
L:
200 mm
L1:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
6x10x200 mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, Abstandmontageschraube, Ausrichtschrauben, Distanzschrauben, Justierschrauben, S-Distanzschrauben, S-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,642*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,232*
€ 3,84608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,142*
€ 3,73898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,032*
€ 3,60808
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.