Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Druckmagnetschnapper einfach, zum Anschrauben, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Druckmagnetschnapper einfach, zum Anschrauben, Kunststoff schwarz
Produktbild zu MACO Druckmagnetschnapper einfach, zum Anschrauben, Kunststoff schwarz
Skizze zu MACO Druckmagnetschnapper einfach, zum Anschrauben, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103398963
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     21.0680
EAN/GTIN:
     8027441273833
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper schwarz
magnetschnäpper
MACO Druckmagnetschnapper einfach, zum Anschrauben, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Montageart:
zum Anschrauben
Haltekraft:
2 kg
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper 2kg, Möbeltürschnapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.