Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO 6 Magnetschnapper, Haltekraft 6 kg, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO 6 Magnetschnapper, Haltekraft 6 kg, Kunststoff schwarz
Produktbild zu MACO 6 Magnetschnapper, Haltekraft 6 kg, Kunststoff schwarz
Skizze zu MACO 6 Magnetschnapper, Haltekraft 6 kg, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103398943
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     21.1781
EAN/GTIN:
     8027441281753
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 6 kg
magnetschnäpper
MACO 6 Magnetschnapper, Haltekraft 6 kg, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
Haltekraft:
6 kg
Type:
Maco 6
Marke:
Maco
Montageart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper schwarz, Möbeltürschnapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.