Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO 4 Magnetschnapper, Haltekraft 4 kg, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO 4 Magnetschnapper, Haltekraft 4 kg, Kunststoff schwarz
Produktbild zu MACO 4 Magnetschnapper, Haltekraft 4 kg, Kunststoff schwarz
Skizze zu MACO 4 Magnetschnapper, Haltekraft 4 kg, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103398940
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     21.0781
EAN/GTIN:
     8027441275998
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 4 kg
magnetschnäpper
MACO 4 Magnetschnapper, Haltekraft 4 kg, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Haltekraft:
4 kg
Material:
Kunststoff
Type:
Maco 4
Oberfläche:
schwarz
Marke:
Maco
Montageart:
zum Anschrauben
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper schwarz, Möbeltürschnapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.