Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Wandtresor Pure-Safe PSW 110 K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu BURG-WÄCHTER Wandtresor Pure-Safe PSW 110 K anthrazit
LOGO zu BURG-WÄCHTER Wandtresor Pure-Safe PSW 110 K anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103393017
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     49170
EAN/GTIN:
     4003482491706
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
BURG-WÄCHTER Wandtresor Pure-Safe PSW 110 K anthrazit

Ausstattung:
  • Zum Einbau in eine massive Wand
  • Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
  • Verstärkte Riegelbolzen
  • Aufbohrschutz
  • GrößePSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachhboden
Schließsystem:
  • Klassisches Doppelbartschloss (PSW 110 / 120 K)
  • Schlüssellänge: 76 mm (PSW 110 / 120 K)
  • Mit zwei Schlüsseln ab Werk (PSW 110 / 120 K)
  • Modernes, programmierbares Elektronikschloss (PSW 120 E)
  • Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatische Türöffnung (PSW 120 E)
  • Öffnungsmethoden: Generalcode und Benutzercode (PSW 120 E)
  • Sie können die Geheimzahlen jederzeit ändern (PSW 120 E)
  • Haptisches Feedback bei Tastendruck (PSW 120 E)
  • Klares und gut lesbares Display (PSW 120 E)
  • Zusatzschloss für Notöffnung (PSW 120 E)


Weitere Informationen:
Modell:
PSW 110 K
Farbe:
anthrazit
Volumen:
4,6 l
Innenmaß HxBxT:
272 x 172x 98 mm
Außenmaß HxBxT:
305 x 201 x 148 mm
Versicherungsschutz privat (€) bis:
kein Versicherungsschutz
Versicherungsschutz gewerblich (€) bis:
nach Vereinbarung des Versicherers
Gewicht:
7,2 kg
Marke:
Burg-Wächter
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, Point-Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,79*
€ 103,97*
€ 4,95*
ab € 80,79*
€ 103,97*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 120,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.