| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103393011 Herst.-Nr.: 49150 EAN/GTIN: 4003482491508 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Hoteltresor Pure-Safe PS 130 E KA 4 anthrazitAusstattung:- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. Befestigungsmaterial), ideal für den Einbau in Schränke und andere Möbelstücke.
- Größe PS 130 mit Ordnertiefe
Schließsystem:- Modernes, einfach programmierbares Elektronikschloss
- Bequeme Handhabung durch motorgetriebene Verriegelung und automatische Türöffnung
- Verschiedene Öffnungsmethoden: Generalcode für den Hotelier, änderbarer Benutzercode für den Gast
- Verständliche Kurzanleitung für den Gast
- Haptisches Feedback bei Tastendruck
- Klares und gut lesbares Display
- Zusatzschloss für Notöffnung in Gleichschließend (PS 110 E KA 3 und PS 130 E KA 4)
Weitere Informationen: | | Innenmaß HxBxT: | 316 x 436 x 293 mm | Volumen: | 40,3 l | Marke: | BURG-WÄCHTER | Farbe: | anthrazit | Versicherungsschutz privat (€) bis: | kein Versicherungsschutz | Gewicht: | 19,2 kg | Ausführung: | mit Fachboden | Modell: | PS 130 E KA 4 | Versicherungsschutz gewerblich (€) bis: | nach Vereinbarung des Versicherers | Außenmaß HxBxT: | 320 x 440 x 350 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 267,44* | € 322,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 267,76* | € 322,32* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,18* | € 369,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|