Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103392481 Herst.-Nr.: T05437 EAN/GTIN: 9006072065702 |
| |
|
| | |
| ROTTNER Dokumententresor Sydney 55 graphitgrauZum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer. Feuerbeständigkeit LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB·S): 1 Stunde Feuerschutz für Papier bis ca. 840 °C Ausstattung:- Korpus und Tür doppelwandig, mit feuersicherem Beton befüllt
- Vorgerichtet für Bodenverankerung (Montagematerial im Lieferumfang enthalten)
- Türanschlag rechts (Anschlag links nicht möglich)
- Im Innenraum an der Oberseite mit herausnehmbarer Schublade (Höhe 40 mm) zur Aufbewahrung von kleinen Gegenständen
- Alle Tresore mit Ordnertiefe
Schließsystem:- Hochwertiges Elektronikschloss mit Drehgriff
- Panikverschluss - die Tür verriegelt beim Schließen automatisch
- Betrieb mittels 4 x 1,5 V AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: | | Modell: | Sydney 55 | Außenmaß HxBxT: | 515 x 445 x 450 mm | Innenmaß HxBxT: | 405 x 340 x 290 mm | Gewicht: | 51 kg | Farbe: | Graphitgrau (RAL 7024) | Ausführung: | 2 Fachböden; Ordnertiefe; Innentresor | Ausstattung: | Kunststoff Innenlade | Volumen: | 41 l | Öffnung: | Elektronikschloss | Versicherungsschutz privat (€) bis: | Nach Vereinbarung im Zuge der Haushaltsversicherung | Versicherungsschutz gewerblich (€) bis: | Kein Versicherungsschutz | Marke: | Rottner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank, Safe, Tresor |
| | |
| |