Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Sydney 55 Bodensicher 40 l Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner Sydney 55 Bodensicher 40 l Stahl Schwarz
Rottner Sydney 55 Bodensicher 40 l Stahl Schwarz
Rottner Sydney 55 Bodensicher 40 l Stahl Schwarz
Rottner Sydney 55 Bodensicher 40 l Stahl Schwarz
Rottner Sydney 55 Bodensicher 40 l Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92466302
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T05437
EAN/GTIN:
     9006072065702
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
40 l
Material
Stahl
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Flur
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
515 mm
Innenmaße (B x T x H)
340 x 290 x 515 mm
Gewicht
54000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,12*
€ 787,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,24*
€ 776,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,00*
€ 743,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,59*
€ 717,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.