Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEHA Vitragenstange 600 - 1100 mm Metall/Kunststoff weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LEHA Vitragenstange 600 - 1100 mm Metall/Kunststoff weiß
Produktbild zu LEHA Vitragenstange 600 - 1100 mm Metall/Kunststoff weiß
LOGO zu LEHA Vitragenstange 600 - 1100 mm Metall/Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103388953
Hersteller:
     Leha
Herst.-Nr.:
     MD60012
EAN/GTIN:
     9002303600124
Suchbegriffe:
Gardinenstange
Scheibenstange
Vitragenstange
Vitragestange
LEHA Vitragenstange 600 - 1100 mm Metall/Kunststoff weiß

  • ovaler Querschnitt
  • für Schraub- und Selbstklebehaken


Lieferumfang:
2 Vitragenstangen auf SB-Karte
Schraubhaken

Weitere Informationen:
Ausführung:
Länge ausziehbar 600-1100 mm
Höhe:
11 mm
Material:
Metall kunststoffummantelt
Oberfläche:
weiß
Marke:
Leha
Weitere Suchbegriffe: Karniesenstange, Vorhangstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leha
28009.23 EICHE HELL LACKIERT
ab € 0,50*
Zubehör
Leha
28009.01 ROH
ab € 0,416*
Zubehör
Leha
28509 WEIS
ab € 0,388*
Zubehör
k.A.
0904.13.100B
ab € 0,1472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.