Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Produktbild zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Skizze zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Skizze zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Skizze zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Skizze zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Anwendungsbild zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Anwendungsbild zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Anwendungsbild zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Symbol zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Symbol zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Symbol zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
LOGO zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379632
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159360001300
EAN/GTIN:
     4044657006660
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline V-Dock Steckdosenelement 3 x Schuko alufarbig, schwarz

Mit dem EVOline®V-Dock bekommen tote Winkel eine echte Aufgabe. Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden.
Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt.
Dank des vormontierbaren L-Winkelprofiles gelingt die Montage einfach und zeitsparend.
Durch die 45-Grad-Ausrichtung des V-Dock in den Raum lassen sich Strom- und Datenkabel bequem anschließen.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Oberfläche:
alufarbig, schwarz
Tiefe:
69 mm
Leistung:
max. 3500 W W
Höhe:
69 mm
Länge:
179 mm
Type:
EVOline V-Dock
Material:
Aluminium, Kunststoff
Anschlusskabellänge:
2500 mm
Ausstattung:
3 Stk. Schukosteckdosen
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 3-fach schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Aufbausteckdose, Büro-Steckdose, Ecksteckdose, Homeoffice, Schuko, Steckdose, Steckdosen, aufputzsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 44,56*
€ 58,66*
€ 4,00*
ab € 53,07*
€ 71,56*
Lager 3145
97
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 75,15*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 80,68*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,38*
€ 141,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909084400
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.