Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Produktbild zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Skizze zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Symbol zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Symbol zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Symbol zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Symbol zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Symbol zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
LOGO zu Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3145-103379461
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     29300060300BFD
EAN/GTIN:
     8056320323369
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbeleinbauleuchte
möbeleinbauleuchte 24v
Einbauleuchte Mini Kendo DualColor 500 mm mit schwarzer Abdeckung

Die Leuchte Mini-Kendo DualColor besitzt eine abgedunkelte Abdeckung, die im ausgeschalteten Zustand schwarz erscheint.
Dadurch tritt die Leuchte bei dunklen Oberflächen nur bei eingeschaltetem Licht in den Vordergrund und bei ausgeschaltetem Licht dezent in den Hintergrund.
Ihre kleinen Abmessungen machen sie perfekt für den Einbau in dünne Holzplatten oder in zierliche Möbel.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.
Diese Leuchte ist auch auf Maß gefertigt erhältlich.
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Lichtstrom (Lumen):
80
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Einbaulänge:
485 mm
Breite:
9 mm
Oberfläche:
schwarz transluzent
Anschlusskabellänge:
2000
Produktart:
Einbauleuchte
Type:
Mini Kendo
Spannung:
24 V/DC
Material:
Aluminium, Kunststoff
Leistung:
8,8 W
Montageart:
Klemmbefestigung
Einbaubreite:
9 mm
Höhe:
1,5 mm
Leuchtmittel:
LED
Länge:
500 mm
Einbautiefe:
7 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten, einbauleuchte 3000 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
1775805
ab € 27,86*
Zubehör
DOMUS Line
1760003
ab € 25,55*
Zubehör
DOMUS Line
1760001
ab € 23,31*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,01*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,35*
Zubehör
DOMUS Line
878601
ab € 124,61*
Zubehör
DOMUS Line
866701
ab € 53,96*
Zubehör
DOMUS Line
864801
ab € 93,38*
Zubehör
SIRO
SL-DBOX2-6-250
ab € 5,79*
Zubehör
DOMUS Line
1775705
ab € 25,57*
Zubehör
SIRO
SL-CAB2-EXT-2000
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.