Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Integro Schalter chrom matt + Steckdose schwarz ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
chrom matt/schwarz
chrom matt/schwarz
Einbaumaße
Artikel-Nr.:
     3145-103377787
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     SCH-ASSD-CHSW
EAN/GTIN:
     9002730655988
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Berker Integro Schalter chrom matt + Steckdose schwarz ohne Rahmen

Schalter- Steckdoseneinsatz mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen ohne Rahmen.
Dieses Schalter- Steckdosenelement kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden.

  • Schalter verkabelt 1-polig
  • Steckdose verkabelt 2-polig + Schutzleiter


Weitere Informationen:
Breite:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Höhe:
15,2 mm
Ausstattung:
Ausschalter, Schukosteckdose
Oberfläche:
chrom matt, ähnlich RAL 9006
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Schaltstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Länge:
119 mm
Einbautiefe:
38 mm
Sekundär:
Leitung 2-polig 1,5 mm² 500 mm mit Euro-Flachkupplung
Primär:
Leitung 3-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen
Ausführung:
Steckdose schwarz
Produktart:
Schalter/Steckdose
Marke:
Berker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
918262558
ab € 3,87*
Zubehör
Berker
919762528
ab € 12,70*
Zubehör
Berker
919762545
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.