Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toro R21
Toro R21
Produktbild zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Produktbild zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Produktbild zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss
Artikel-Nr.:
     3145-103377365
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000151299
EAN/GTIN:
     8595607114813
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten 230v
einbauleuchten
Einbauleuchte ToroR 21W 4000K ø 225mm weiss

Lichtstarke Deckeneinbauleuchte
  • flächige Lichtabgabe ohne die typischen LED-Punkte
  • sehr homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
  • geringe Einbautiefe
  • dimmbar mit optionalem Netzgerät Triac-dimm, SRP-RF oder SRP-DALI


Hinweis:
Beim Einbau ist der Platz für das Netzgerät zu berücksichtigen.

Lieferumfang: inkl. Netzgerät (nicht dimmbar)

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Lichtstrom (Lumen):
1600
Höhe:
3 mm
Ausstattung:
Netzgerät 114x45x28 mm
Leistung:
21 W
Material:
Aluminium, Kunststoff
Spannung:
230 V
Type:
Toro R21 rund
Einbautiefe:
25 mm
Oberfläche:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Produktart:
Einbauleuchte
Einbaumaß:
ø 210 mm
Abmessung:
ø 225 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Marke:
McLED
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte, Beleuchtung, LED Spot, Mc LED, McLed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
McLED
000176188
ab € 45,53*
Zubehör
McLED
000193037
ab € 25,89*
Zubehör
McLED
000176183
ab € 67,06*
Zubehör
McLED
000176186
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.