Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA
Produktbild zu Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA
Skizze zu Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA
Symbol zu Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA
Symbol zu Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA
Symbol zu Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA
Symbol zu Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA
Symbol zu Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA
Artikel-Nr.:
     3145-103377367
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000176183
EAN/GTIN:
     8595607235204
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
Netzgerät SRP DALI Dimmbar 30W 300 mA

  • dimmbar mittels Dali-Dimmer


Hinweis: Nur passend zu den Leuchten Toro S und Toro R

Weitere Informationen:
Type:
SRP DALI30
Stromstärke:
300 mA
Länge:
170 mm
Sekundär:
Anschlussklemmen
Breite:
53,4 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
28 mm
Primär:
Anschlussklemmen
Oberfläche:
hellgrau
Leistung:
30 W
Spannung:
230 V
Produktart:
Netzgerät
Marke:
McLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.