Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toro S9
Toro S9
Produktbild zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Produktbild zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Produktbild zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss
Artikel-Nr.:
     3145-103377357
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000149907
EAN/GTIN:
     8595607114660
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten 230v
einbauleuchten
Einbauleuchte ToroS 9W 4000K 120x120mm weiss

Lichtstarke Deckeneinbauleuchte
  • flächige Lichtabgabe ohne die typischen LED-Punkte
  • sehr homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
  • geringe Einbautiefe
  • dimmbar mit optionalem Netzgerät Triac-dimm, SRP-RF oder SRP-DALI


Hinweis:
Beim Einbau ist der Platz für das Netzgerät zu berücksichtigen.

Lieferumfang: inkl. Netzgerät (nicht dimmbar)

Weitere Informationen:
Einbautiefe:
25 mm
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Spannung:
230 V
Höhe:
3 mm
Leuchtmittel:
LED
Material:
Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Leistung:
9 W
Ausstattung:
Netzgerät 88x39x23 mm
Lichtstrom (Lumen):
680
Type:
Toro S9 eckig
Schutzart:
IP20
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Produktart:
Einbauleuchte
Einbaumaß:
108x108 mm
Abmessung:
120x120 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Marke:
McLED
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte, Beleuchtung, LED Spot, Mc LED, McLed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
McLED
000176188
ab € 45,53*
Zubehör
McLED
000209143
ab € 61,94*
Zubehör
McLED
000193035
ab € 21,57*
Zubehör
McLED
000176182
ab € 68,26*
Zubehör
McLED
000176184
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.