Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Produktbild zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Skizze zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
LOGO zu LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt
Artikel-Nr.:
     3145-103377068
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730648973
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v
einbauleuchten
LED Einbauleuchte Orbit 3er Set, 3000 K warmweiß, Edelstahleffekt

ORBIT ist eine schwenkbare LED-Leuchte, ausgestattet mit der Anti-Punkteffekt-Technologie, die eine gleichmäßige Lichtprojektion sicherstellt und sich durch eine hohe Beleuchtungsleistung auszeichnet.
Die Anschlussleitung kann auf einfache Weise mittels Steckverbindung von der Leuchte getrennt werden, dadurch wird ein späterer Austauch der Leuchte bzw. die Montage vereinfacht.

Weitere Informationen:
Einbautiefe:
18,5 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Leistung:
3 x 3 W
Einbau ø:
68 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Spannung:
12 V/DC
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Höhe:
4 mm
Type:
Orbit
Leuchtmittel:
LED
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Lichtstrom (Lumen):
3 x 360
ø:
80 mm
Ausführung:
3er Set inkl. Netzgerät 15 W
Produktart:
Einbauleuchte
Marke:
Domus Line
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k, Einbauspot, Möbeleinbauspot, Spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 129,59*
€ 154,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 128,53*
€ 152,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,55*
€ 145,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 117,13*
€ 139,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 101,44*
€ 120,71
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.