Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BERKER Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit matt
Produktbild zu BERKER Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit matt
Produktbild zu BERKER Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit matt
Skizze zu BERKER Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     3145-103376945
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     941952505
EAN/GTIN:
     4011334240594
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
BERKER Integro Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit matt

Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Berker Integro Moduleinsätze geben jeder Installationseinheit einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die optimale Lösung bieten.

  • Zentralstücke aus Thermoplast
  • Sockel aus Duroplast
  • Kontakte aus Kupferlegierung
  • Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620-1
  • Bauart nach DIN 49440


Weitere Informationen:
Ausstattung:
Schraubklemmen
Einbautiefe:
32,7 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Höhe:
9 mm
Breite:
55,5 mm
Ausführung:
mit erhöhtem Berührungsschutz
Länge:
55,5 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
anthrazit matt, ähnlich RAL 7021
Einbau ø:
50 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Produktart:
Steckdose
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, Berker, Berker Integro, Inprojal, Möbelschalter, System 10000, System 20000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,57*
Lager 3145
204
1
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,75*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,67*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
947792505
ab € 1,70*
Ähnlich
Hager
941952501
ab € 4,15*
Ähnlich
Hager
941952502
ab € 4,15*
Ähnlich
Hager
941952506
ab € 4,17*
Ähnlich
Hager
947792501
ab € 4,16*
Ähnlich
Hager
947792502
ab € 4,17*
Ähnlich
Hager
947792506
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.