Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Q4 Kunststoff Halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsdose Q4 Kunststoff Halogenfrei
Produktbild zu Verbindungsdose Q4 Kunststoff Halogenfrei
Produktbild zu Verbindungsdose Q4 Kunststoff Halogenfrei
Symbol zu Verbindungsdose Q4 Kunststoff Halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3145-103373191
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S33490401
EAN/GTIN:
     4013902907670
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Q4 Kunststoff Halogenfrei

Verbindungsdose Q 4-L, Verbindungsdose nach DIN EN 60598 (VDE 0711)
  • 4 Einführungen, mit Zugentlastung nach DIN VDE 0606, davon 2 Stück von oben zugänglich
  • Zugentlastungslasche für Pendelleuchten
  • mit außenliegenden Befestigungsstellen
  • Bemessungsisolationsspannung 400 V


Weitere Informationen:
Länge:
56
Breite:
40
Oberfläche:
grau
Type:
Q4-L
Material:
Kunststoff halogenfrei
Höhe:
23
Werksnummer:
S33490401
Querschnitt:
max. 2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose berker, abox, Aufputzdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
107
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,99*
Lager 3145
1130
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,51*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.